Eriks

Garniture mécanique TBO 068 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12423101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

501,50 €/ Unitéhors TVA

606,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
69 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
91.5 mm
Longueur totale partie rotative
53 mm
Longueur totale partie fixe
16 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
88 mm
l1
53 mm
I4
16 mm