464,00 €/ Unitéhors TVA
561,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TBO |
Diamètre d'arbre | 68 mm |
Type | TBO |
Longueur totale installée | 69 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 88 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 91.5 mm |
Longueur totale partie rotative | 53 mm |
Longueur totale partie fixe | 16 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 68 mm |
d7 | 91.5 mm |
d3 | 88 mm |
l1 | 53 mm |
I4 | 16 mm |