Eriks

Garniture mécanique TBO 065 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12422768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

448,50 €/ Unitéhors TVA

542,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
67.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.4 mm
Longueur totale partie rotative
52 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
84 mm
l1
52 mm
I4
15.3 mm