433,00 €/ Unitéhors TVA
523,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 433,00 € | - |
5+ | 368,05 € | 15.00% |
10+ | 346,40 € | 20.00% |
20+ | 324,75 € | 25.00% |
35+ | 303,10 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TBO |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Type | TBO |
Longueur totale installée | 66.3 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 78 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 80.4 mm |
Longueur totale partie rotative | 51 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 60 mm |
d7 | 80.4 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 15.3 mm |