Eriks

Garniture mécanique TBO 058 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12421818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

436,50 €/ Unitéhors TVA

528,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
55.78 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
77.6 mm
Longueur totale partie rotative
40.48 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
58 mm
d7
77.6 mm
d3
76 mm
l1
40.48 mm
I4
15.3 mm