Eriks

Garniture mécanique TBO 055 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12421447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

402,50 €/ Unitéhors TVA

487,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
62.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
72 mm
Diamètre chambre partie fixe
75.4 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
72 mm
l1
47 mm
I4
15.3 mm