Eriks

Garniture mécanique TBO 050 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12420671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

382,50 €/ Unitéhors TVA

462,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
57.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.3 mm
Longueur totale partie rotative
43 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
66 mm
l1
43 mm
I4
14.3 mm