Eriks

Garniture mécanique TBO 048 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12420333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

332,00 €/ Unitéhors TVA

401,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
56.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
68.4 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
64 mm
l1
42 mm
I4
14.3 mm