276,50 €/ Unitéhors TVA
334,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TBO |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Type | TBO |
Longueur totale installée | 50.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 61 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 64 mm |
Longueur totale partie rotative | 36.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 14.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Non |
d1 | 45 mm |
d7 | 64 mm |
d3 | 61 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 14.3 mm |