Eriks

Garniture mécanique TBO 045 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12419936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

281,50 €/ Unitéhors TVA

340,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
50.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
64 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
61 mm
l1
36.5 mm
I4
14.3 mm