Eriks

Garniture mécanique TBO 042 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12419186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

223,50 €/ Unitéhors TVA

270,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
42 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
49.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
62 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
42 mm
d7
62 mm
d3
59 mm
l1
35 mm
I4
14.3 mm