Eriks

Garniture mécanique TBO 038 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12343365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,50 €/ Unitéhors TVA

226,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

187,50 €

-

5+

159,38 €

15.00%

10+

150,00 €

20.00%

20+

140,63 €

25.00%

35+

131,25 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
53 mm
Diamètre chambre partie fixe
55 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
53 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm