Eriks

Garniture mécanique TBO 035 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12418148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,00 €/ Unitéhors TVA

193,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
39.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
52 mm
Longueur totale partie rotative
28 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
49 mm
l1
28 mm
I4
11.5 mm