Eriks

Garniture mécanique TBO 028 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12416289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,50 €/ Unitéhors TVA

130,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
35.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm
I4
11 mm