99,70 €/ Unitéhors TVA
120,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TBO |
Diamètre d'arbre | 26 mm |
Type | TBO |
Longueur totale installée | 34.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 37 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 40 mm |
Longueur totale partie rotative | 24.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 26 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 37 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 10 mm |