Eriks

Garniture mécanique TBO 026 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12415929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,70 €/ Unitéhors TVA

120,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
26 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
34.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
37 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
26 mm
d7
40 mm
d3
37 mm
l1
24.5 mm
I4
10 mm