Eriks

Garniture mécanique TBO 025 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11163416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,00 €/ Unitéhors TVA

147,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122,00 €

-

5+

103,70 €

15.00%

10+

97,60 €

20.00%

20+

91,50 €

25.00%

35+

85,40 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
38 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
9.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
36 mm
l1
24.5 mm
I4
9.5 mm