Eriks

Garniture mécanique TBO 022 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12414880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,00 €/ Unitéhors TVA

122,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
31 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
21.5 mm
Longueur totale partie fixe
9.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
9.5 mm