82,30 €/ Unitéhors TVA
99,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82,30 € | - |
5+ | 69,96 € | 15.00% |
10+ | 65,84 € | 20.00% |
20+ | 61,73 € | 25.00% |
35+ | 57,61 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TBO |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Type | TBO |
Longueur totale installée | 31 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 33 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 35 mm |
Longueur totale partie rotative | 21.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 9.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 22 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 33 mm |
l1 | 21.5 mm |
I4 | 9.5 mm |