Eriks

Garniture mécanique TBO 020 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11112647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,60 €/ Unitéhors TVA

98,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81,60 €

-

5+

69,36 €

15.00%

10+

65,28 €

20.00%

20+

61,20 €

25.00%

35+

57,12 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
29.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
20 mm
Longueur totale partie fixe
9.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
9.5 mm