81,60 €/ Unitéhors TVA
98,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81,60 € | - |
5+ | 69,36 € | 15.00% |
10+ | 65,28 € | 20.00% |
20+ | 61,20 € | 25.00% |
35+ | 57,12 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TBO |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Type | TBO |
Longueur totale installée | 29 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 31 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 31 mm |
Longueur totale partie rotative | 20 mm |
Longueur totale partie fixe | 9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 19 mm |
d7 | 31 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 9 mm |