Eriks

Garniture mécanique TBO 019 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12414013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,70 €/ Unitéhors TVA

75,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
19 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
31 mm
Longueur totale partie rotative
20 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
19 mm
d7
31 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
9 mm