Eriks

Garniture mécanique TBO 018 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12413866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
28.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
29 mm
Diamètre chambre partie fixe
30 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
29 mm
l1
18.5 mm
I4
10 mm