Eriks

Garniture mécanique TBO 016 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12413411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,80 €/ Unitéhors TVA

67,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
26.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
28 mm
Longueur totale partie rotative
17.5 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
26 mm
l1
17.5 mm
I4
9 mm