Eriks

Garniture mécanique TBO 015 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12412938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,80 €/ Unitéhors TVA

67,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
24.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
24 mm
l1
15.5 mm
I4
8.6 mm