Eriks

Garniture mécanique TBO 012 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12412109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,50 €/ Unitéhors TVA

63,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
31 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21 mm
Diamètre chambre partie fixe
21.6 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
15.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
21 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm