Eriks

Garniture mécanique TBO 010 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12411673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,40 €/ Unitéhors TVA

62,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
22.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
19 mm
Diamètre chambre partie fixe
19.2 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
7.1 mm