Eriks

Garniture mécanique TAO 100 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

938,50 €/ Unitéhors TVA

1 135,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
15.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
123.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
122.5 mm
Longueur totale partie rotative
0 mm
Longueur totale partie fixe
15.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
100 mm
d7
122.5 mm
d3
123.8 mm
I4
15.8 mm