789,50 €/ Unitéhors TVA
955,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 45.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 123.8 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 122.5 mm |
Longueur totale partie rotative | 30 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 100 mm |
d7 | 122.5 mm |
d3 | 123.8 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 15.8 mm |