Eriks

Garniture mécanique TAO 095 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

866,50 €/ Unitéhors TVA

1 048,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
41.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
119.5 mm
Longueur totale partie rotative
25.9 mm
Longueur totale partie fixe
15.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
95 mm
d7
119.5 mm
d3
119 mm
l1
25.9 mm
I4
15.8 mm