750,00 €/ Unitéhors TVA
907,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 15.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 119 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 119.5 mm |
Longueur totale partie rotative | 0 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 95 mm |
d7 | 119.5 mm |
d3 | 119 mm |
I4 | 15.8 mm |