938,50 €/ Unitéhors TVA
1 135,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 85.44 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 112 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 113.2 mm |
Longueur totale partie rotative | 70.64 mm |
Longueur totale partie fixe | 14.8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 90 mm |
d7 | 113.2 mm |
d3 | 112 mm |
l1 | 70.64 mm |
I4 | 14.8 mm |