Eriks

Garniture mécanique TAO 090 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

938,50 €/ Unitéhors TVA

1 135,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
32.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
112 mm
Diamètre chambre partie fixe
113.2 mm
Longueur totale partie rotative
17.4 mm
Longueur totale partie fixe
14.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
90 mm
d7
113.2 mm
d3
112 mm
l1
17.4 mm
I4
14.8 mm