Eriks

Garniture mécanique TAO 085 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

892,50 €/ Unitéhors TVA

1 079,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
379.798 mm
Diamètre extérieur partie rotative
107.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
108.2 mm
Longueur totale partie rotative
364.998 mm
Longueur totale partie fixe
14.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
108.2 mm
d3
107.5 mm
l1
364998 mm
I4
14.8 mm