Eriks

Garniture mécanique TAO 085 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12424620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

686,50 €/ Unitéhors TVA

830,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
41.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
107.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
108.2 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
14.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
108.2 mm
d3
107.5 mm
l1
26.5 mm
I4
14.8 mm