Eriks

Garniture mécanique TAO 085 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12424613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

686,50 €/ Unitéhors TVA

830,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
14.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
107.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
108.2 mm
Longueur totale partie rotative
0 mm
Longueur totale partie fixe
14.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
108.2 mm
d3
107.5 mm
I4
14.8 mm