Eriks

Garniture mécanique TAO 080 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

853,50 €/ Unitéhors TVA

1 032,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
73 mm
Diamètre extérieur partie rotative
100 mm
Diamètre chambre partie fixe
104 mm
Longueur totale partie rotative
58 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
100 mm
l1
58 mm
I4
15 mm