Eriks

Garniture mécanique TAO 075 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12423877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

589,50 €/ Unitéhors TVA

713,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
69 mm
Diamètre extérieur partie rotative
98 mm
Diamètre chambre partie fixe
99 mm
Longueur totale partie rotative
55 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
98 mm
l1
55 mm
I4
14 mm