Eriks

Garniture mécanique TAO 070 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12423476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

587,50 €/ Unitéhors TVA

710,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
67 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
54 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
54 mm
I4
13 mm