Eriks

Garniture mécanique TAO 068 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

757,00 €/ Unitéhors TVA

915,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
73.63 mm
Diamètre extérieur partie rotative
89 mm
Diamètre chambre partie fixe
90.9 mm
Longueur totale partie rotative
60.33 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
l1
60.33 mm
I4
13.3 mm