Eriks

Garniture mécanique TAO 068 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12423083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

542,00 €/ Unitéhors TVA

655,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
13.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
89 mm
Diamètre chambre partie fixe
90.9 mm
Longueur totale partie rotative
0 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
I4
13.3 mm