542,00 €/ Unitéhors TVA
655,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 68 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 50.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 89 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 90.9 mm |
Longueur totale partie rotative | 37.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 13.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Non |
d1 | 68 mm |
d7 | 90.9 mm |
d3 | 89 mm |
l1 | 37.5 mm |
I4 | 13.3 mm |