Eriks

Garniture mécanique TAO 065 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

738,00 €/ Unitéhors TVA

892,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.4 mm
Longueur totale partie rotative
52 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
84 mm
l1
52 mm
I4
13 mm