Eriks

Garniture mécanique TAO 063 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

613,50 €/ Unitéhors TVA

742,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
66 mm
Diamètre extérieur partie rotative
81 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Longueur totale partie rotative
55 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
81 mm
l1
55 mm
I4
11 mm