Eriks

Garniture mécanique TAO 060 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12422129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

487,00 €/ Unitéhors TVA

589,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
64.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
80.4 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
78 mm
l1
51 mm
I4
13.3 mm