Eriks

Garniture mécanique TAO 058 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12421808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

487,00 €/ Unitéhors TVA

589,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
63.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
78.4 mm
Longueur totale partie rotative
50 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
76 mm
l1
50 mm
I4
13.3 mm