Eriks

Garniture mécanique TAO 055 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

617,00 €/ Unitéhors TVA

746,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
60.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
75.4 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
13.3 mm