Eriks

Garniture mécanique TAO 053 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

680,00 €/ Unitéhors TVA

822,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
36.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
70 mm
Diamètre chambre partie fixe
71.7 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
12.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
71.7 mm
d3
70 mm
l1
24.5 mm
I4
12.3 mm