Eriks

Garniture mécanique TAO 053 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

600,50 €/ Unitéhors TVA

726,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
59.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
70 mm
Diamètre chambre partie fixe
71.7 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
12.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
71.7 mm
d3
70 mm
l1
47 mm
I4
12.3 mm