Eriks

Garniture mécanique TAO 053 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

600,50 €/ Unitéhors TVA

726,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
12.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
70 mm
Diamètre chambre partie fixe
71.7 mm
Longueur totale partie rotative
0 mm
Longueur totale partie fixe
12.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
71.7 mm
d3
70 mm
I4
12.3 mm